Coin-Driver kratak 45 mm

Artikl br.: 664311 45
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
87 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina oštrice (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača SwissGrip
Duljina cilindričnog dijela 45 mm
ukupna duljina 100 mm
Materijal ručice polipropilen otporan na udarce
Površina poniklano i kromirano
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 664311 45
EAN / GTIN 7610733269600
Broj proizvođača 8126.9-45

Opis

Izvedba:

Čvrsta drška s oblogom od elastomera koja ne iritira kožu i jezgrom od posebno žilavog polipropilena otpornog na udarce. Zbog posebne strukture površine moguć je prijenos velikih okretnih momenata čak i s mokrim ili masnim rukama. Oštrica izrađena od specijalne legure PB Swiss Tools maksimalne tvrdoće i posebne žilavosti. Poniklana i kromirana površina.

Upotreba:

Za vađenje plastičnih vijaka i čepova za zatvaranje (npr. poklopac za baterije).

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu