Ravni odvijač, s dugom oštricom i Kraftform drškom 5,5X200 mm

Artikl br.: 663750 5,5X200
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
41 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina oštrice b×duljina oštrice (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 335
Širina oštrice b 5,5 mm
Debljina oštrice a 1 mm
Duljina cilindričnog dijela 200 mm
ukupna duljina 298 mm
Vrh oštrice Lasertip
Profil progona Odvijač za vijke s glavom s prorezom
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 663750 5,5X200
EAN / GTIN 4013288003355
Broj proizvođača 05110008001

Opis

Izvedba:

Drška Kraftform od plastike otporne na udarac s integriranim mekanim zonama olakšava prijenos momenta te tako smanjuje opterećenje na ruke i šake.
Tijelo od visokolegiranog specijalnog čelika. Površina je nicro-mat kromirana, vrhovi su crni, odnosno kemijski poniklani.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu