{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 160 iS | |
Širina oštrice b | 3,5 mm | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Debljina oštrice a | 0,6 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 100 mm | |
ukupna duljina | 181 mm | |
Profil progona | Odvijač za vijke s glavom s prorezom | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 663200 3,5 | |
EAN / GTIN | 4013288191144 | |
Broj proizvođača | 05006440001 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
TMSERROR, širina oštrice b: 3,5mm
na zahtjev
Na zalihi
555 dijelovi na zalihi
11,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.044 dijelovi na zalihi
3,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Odvijač za vijke s glavom s prorezom | Ravni odvijač |
ukupna duljina | 181 mm | 187 mm |
Duljina cilindričnog dijela | 100 mm | 100 mm |
Širina oštrice b | 3,5 mm | 3,5 mm |
Debljina oštrice a | 0,6 mm | 0,6 mm |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijači |