{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 160 i VDE | |
Širina oštrice b | 10 mm | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Debljina oštrice a | 1,6 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 200 mm | |
ukupna duljina | 312 mm | |
Vrh oštrice | Lasertip | |
Profil progona | Odvijač za vijke s glavom s prorezom | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 663100 10 | |
EAN / GTIN | 4013288028877 | |
Broj proizvođača | 05006140001 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ravni odvijač, s Kraftform drškom potpuno izoliran 10 mm
na zahtjev
Na zalihi
100 dijelovi na zalihi
18,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
425 dijelovi na zalihi
10,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Odvijač za vijke s glavom s prorezom | Ravni odvijač |
ukupna duljina | 312 | 320 |
Duljina cilindričnog dijela | 200 | 200 |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Širina oštrice b | 10 | 10 |
Debljina oštrice a | 1,6 | 1,6 |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijači |