Standardni ravni odvijač, s drškom Kraftform, širina oštrice b: 2,5mm

Artikl br.: 662200 2,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
841 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina oštrice b (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 335
Širina oštrice b 2,5 mm
Debljina oštrice a 0,4 mm
Duljina cilindričnog dijela 75 mm
ukupna duljina 145 mm
Vrh oštrice crna
Profil progona Ravni odvijač
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 662200 2,5
EAN / GTIN 4013288003249
Broj proizvođača 05008007001

Opis

Izvedba:

Kovano tijelo, vrh standardiziran prema utorima na glavama vijaka.
Drška Kraftform od plastike otporne na udarac s integriranim mekanim zonama olakšava prijenos momenta te tako smanjuje opterećenje na ruke i šake.
Tijelo od visokolegiranog specijalnog čelika. Površina nikro-matirano kromirana, vrhovi crni odn. Lasertip narebreni šiljci, kemijski premaz od nikla.

Standard:

DIN 5265 oblik A

Napomena:

Najbolja izdržljivost se postiže kod standardog odvijača kada se odvijače koristi tako da se uvijek točno uklapaju u normirane proreze vijaka. (vidi tablice). Oštećenje proreza vijka izbjeći ćete odabirom ispravne veličine odvijača.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Standardni ravni odvijač, s drškom Kraftform, širina oštrice b: 2,5mm

Standardni ravni odvijač, s drškom Kraftform, širina oštrice b: 2,5mm

na zahtjev
Na zalihi
841 dijelovi na zalihi
3,53 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.784 dijelovi na zalihi
2,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Profil progona Ravni odvijač Ravni odvijač
ukupna duljina 145 mm 162 mm
Duljina cilindričnog dijela 75 mm 75 mm
Širina oštrice b 2,5 mm 2,5 mm
Debljina oštrice a 0,4 mm 0,4 mm
Vrsta proizvoda Odvijač Odvijači

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu