Ravni odvijač s „multicraft“ Kraftheft drškom 13 mm

Artikl br.: 660900 13
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
32 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina oštrice b (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Ponude

    Set s povoljnom cijenom

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija multicraft
    Širina oštrice b 13 mm
    Oznaka oštrice 7
    Debljina oštrice a 2 mm
    Duljina cilindričnog dijela 200 mm
    ukupna duljina 320 mm
    6-kut kao pomoć odvijaču 13 mm
    Profil progona Odvijač za vijke s glavom s prorezom
    Vrsta proizvoda Odvijač

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 660900 13
    EAN / GTIN 7610733085675
    Broj proizvođača 6102.7-200

    Opis

    Izvedba:

    Mnogostrani, robustni odvijač s konusnim tijelom (oštricom) i 6-kutnim pomagalom ključa.
    „multicraft“-snažna drška od plastike otporne na udarce (bez kadmija), posebno prikladan za rukovanje, čak i sa zamašćenim rukama.
    Oštrica izrađena od specijalne legure PB Swiss Tools maksimalne tvrdoće i posebne žilavosti. S planparalelnom stanjenom oštricom. Od vel. 8 sa šesterokutnim nastakom kao pomagalom. Površina poniklana i kromirana, oštrica crna.

    Prednost:

    • Odvojene oštrice s površinskim kontaktom umjesto linearnog kontakta za veći prijenos okretnog momenta.
    • Nema Cam-out efekta.
    • Oštrice savršeno pristaju kod normiranih i nenormiranih utora na vijcima.
    • Glatko zaobljenje završetka ručke bez srha sprječava nastajanje žuljeva na dlanu.
    • Zaobljeni, ergonomski oblik s praktičnom s površinom ugodnom za kožu jamči rad bez umaranja i visoke okretni momente.
    • Zaštita od kotrljanja.
    • Oznaka sa simbolom pomaka i veličinom.

    Upotreba:

    Za popravke i montažne radove, za oslobađanje čvrstih vijaka itd.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu