Multiplikator zakretnog momenta od vel. 1300 u plastičnom koferu 2700 Nm

Artikl br.: 659980 2700
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

maks. izlazni moment (Nm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina D (L) 398 mm
Visina H 100 mm
Dimenzije: R1 85 mm
Dimenzije: R2 140 mm
Točnost mjerenja 4 %
maksimalna izlazna kompetencija 2.700 Nm
maksimalni ulazni moment 540 Nm
Prijenos okretnog momenta/učinkovito multipliciranje momenta 1:5
preporučeni momentni ključ / područje pritezanja 600 Nm
Broj potpornih uređaja 2
Četverokutni nastavak 1 col
Izlazni Četverokut 3/4 col
⌀ D 108 mm
Težina 3,8 kg
Mjerna tehnika mehaničko
Nepovratna blokada ne
Osigurač protiv preopterećenja da
Vrsta proizvoda Momentni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 659980 2700
EAN / GTIN 5060207560115
Broj proizvođača 17221

Opis

Izvedba:

Mehaničko, ručno upravljanje multiplikatora momenta za kontrolirano stezanje vijka. Multiplikator i nosač od visoko kvalitetnog čelika. Sa zaštitom od opterećenja za sigurnost. Ulazni pogon s unutarnjim četverokutom za alate za pogone poput račni, T ručice, momentnog ključa. Korisno je pokretanje momentnim ključem kako bi se osigurala maksimalna opteretivost uređaja i kontroliranje vrijednosti stezanja vijaka. Izlazni pogon s četverokutnim prihvatom nasadnih ključeva (prvenstveno koristite nasadne ključeve za strojne odvijače zbog velikih momenata).
Iznimno precizan prijenos sa brušenim zupčanicima i honanim provrtima jamči točno i dosljedno ponavljanje multiplikacije momenta. Jedinstvena točnost od najmanje ±4 %. Vrlo kompaktna i lagana izvedba, izuzetno izdržljiv i jednostavan za održavanje.
Isporuka u plastičnom koferu.

Prednost:

Multiplikatori momenta omogućuju prijenos visokih momenata uz razmjerno malu polugu.

Napomena:

Alternativne naprave za podupiranje za br. 659980 vel. 2000 i 7000 dostupne na zahtjev. Br. 659980 vel. 2000 na upit dostupno s elektroničkim senzorima za izmjerene vrijednosti.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu