Multiplikator okretnog momenta u limenom kućištu 5000 Nm

Artikl br.: 659975 5000
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

maks. izlazni moment (Nm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina D (L) 400 mm
Visina H 180 mm
Točnost mjerenja 5 %
maksimalna izlazna kompetencija 5.000 Nm
maksimalni ulazni moment 294 Nm
Podlaganje pogona 20:1
Prijenos okretnog momenta/učinkovito multipliciranje momenta 1:17
preporučeni momentni ključ / područje pritezanja 400 Nm
Broj potpornih uređaja 1
Četverokutni nastavak 1.1/2 col
Izlazni Četverokut 3/4 col
⌀ D 120 mm
Težina 10,4 kg
Mjerna tehnika mehaničko
Serija MULTIPOWER MP300
Nepovratna blokada da
Osigurač protiv preopterećenja da
Vrsta proizvoda Momentni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 659975 5000
EAN / GTIN 4018754186822
Broj proizvođača 53035000

Opis

Izvedba:

Mehaničko, ručno upravljanje multiplikatora momenta za kontrolirano stezanje vijka. Multiplikator i nosač od visoko kvalitetnog čelika. Sa zaštitom od opterećenja za sigurnost. Ulazni pogon s unutarnjim četverokutom za alate za pogone poput račni, T ručice, momentnog ključa. Korisno je pokretanje momentnim ključem kako bi se osigurala maksimalna opteretivost uređaja i kontroliranje vrijednosti stezanja vijaka. Izlazni pogon s četverokutnim prihvatom nasadnih ključeva (prvenstveno koristite nasadne ključeve za strojne odvijače zbog velikih momenata).
Precizni planetarni pogon osigurava točan prijenos momenta s dugoročnom točnošću od ±5 %.
Isporuka u limenom koferu.

Prednost:

Multiplikatori momenta omogućuju prijenos visokih momenata uz razmjerno malu polugu.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu