{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maskimalan okretni moment | 1.600 cNm | |
Smjer momenta | Pritezanje udesno | |
Točnost mjerenja momenta | ±6 % | |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | |
Ukupna duljina L | 126 mm | |
podešeni okretni moment | 10 Nm | |
podešeni okretni moment | 1.000 cNm | |
Područje okretnog momenta | 320 cNm - 1.600 cNm | |
Područje okretnog momenta | 3,2 Nm - 16 Nm | |
odgovarajuće izmjenjive oštrice | 8 mm | |
Aktivacijska signalizacija | akustično; haptičko | |
Princip aktiviranja | mehanička aktivacija kratke putanje | |
Priključak | izmjenjiva oštrica | |
Mjerna tehnika | mehaničko | |
Čvrsto podešen okretni moment | ne | |
Protokoliranje podataka | ne | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | bez skale za namještanje (potrebna naprava za ispitivanje) | |
Odziv | aktivirajući | |
Očitavanje | cNm | |
Mjerni postupak | Okretni moment | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | prethodno podešeno | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Vrsta proizvoda | Momentni odvijač |
Broj artikla | 659958 1600 | |
EAN / GTIN | 7610733291755 | |
Broj proizvođača | 8324.A 10.0 NM |