Momentni odvijač bez skale, ESD 120 cNm

Artikl br.: 659954 120
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 55,54 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

maks. stezni moment (cNm) Cijena uklj. PDV
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 7400 ESD pre-set, 105 mm
maskimalan okretni moment 120 cNm
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Smjer momenta Pritezanje udesno
Točnost mjerenja momenta ±6 %
Prihvat nastavaka D6,3; F 6,3
Zapisnik o ispitivanju Ispitni protokol proizvođača
Ukupna duljina L 155 mm
podešeni okretni moment 0,3 Nm
Područje okretnog momenta 30 cNm - 120 cNm
Područje okretnog momenta 0,3 Nm - 1,2 Nm
2 okret (360 °) odgovara 10 cNm
Aktivacijska signalizacija akustično; haptičko
Princip aktiviranja mehanička aktivacija kratke putanje
Priključak prihvat nastavaka 1/4 cola
Mjerna tehnika mehaničko
Čvrsto podešen okretni moment ne
Protokoliranje podataka ne
Podešavanje vrijednosti aktiviranja bez skale za namještanje (potrebna naprava za ispitivanje)
Odziv aktivirajući
Očitavanje cNm
Mjerni postupak Zakretni moment
Podešavanje vrijednosti aktiviranja prethodno podešeno
Standard DIN EN ISO 6789
Težina 122 g
Vrsta proizvoda Moment odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 659954 120
EAN / GTIN 4013288179487
Broj proizvođača 05074840001

Opis

Izvedba:

Ručica – Kraftform za nesmetan prijenos potrebnih okretnih momenata. S brzoizmjenjivim prihvatnikom Rapidaptor za vijčane nastavke od 1/4 cola s drškom C 6,3 i E 6,3.
Podešavanje okretnog momenta pomoću uređaja za provjeru okretnog momenta (br. 654300654460) i 6-kutnog utičnog ključa SW7 (odn. SW10 kod vel. 600). Odvijači su tvornički podešeni na vrijednost okretnog momenata koja se najčešće koristi.
Drška alata od provodljive plastike, ESD prikladna.

Funkcija:

Kod postizanja namještenog okretnog momenta izvijač se iskapča čujno i osjetno. Moment iskapčanja je neograničen.

Standard:

Ispitano sukladno DIN EN ISO 6789.

Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta sukladno DIN EN ISO 6789.
Rapidaptor držač za uparivanje dostupan je u našoj internetskoj trgovini eShop (br. 675035 vel. 6,3F).

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu