Izmjenjivi nastavak Torque za Torx Plus®, Torx Plus® profil: 15IP

Artikl br.: 659946 15IP
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
195 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Torx Plus® profil Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Izmjenjivi nastavak Torque
Torx Plus® profil 15IP
ukupna duljina 175 mm
Duljina mjerenja 42 mm
Profil progona Odvijači za TORX-PLUS® vijke
Kodiranje boje svijetlo zeleno
Vrsta proizvoda Nastavak za odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 659946 15IP
EAN / GTIN 4010995260736
Broj proizvođača 26073

Opis

Izvedba:

Kod boje: Svjetlo zelena.

Materijal:

Krom-vanadi čelik, mat kromiran. Chrom Top prevlaka oštrica za vrhunsku preciznost.

Odgovara:

Za moment odvijače br. 659930 do vel. 700, br. 659935 i 659945.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu