Izmjenjivi nastavak Torque za Torx® MagicSpring TX10

Artikl br.: 659944 TX10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
396 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Torx® profil Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača Izmjenjivi nastavak Torque
Torx® profil TX10
ukupna duljina 175 mm
Duljina mjerenja 42 mm
Profil progona Odvijači za TORX® vijke
Kodiranje boje tamno zelena
Vrsta proizvoda Nastavak za odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 659944 TX10
EAN / GTIN 4010995278151
Broj proizvođača 27815

Opis

Izvedba:

Kod boje: Tamno zelena.
Opruga MagicSpring pouzdano zadržava sve Torx® vijke.

Materijal:

Krom-vanadi čelik, mat kromiran. Chrom Top prevlaka oštrica za vrhunsku preciznost.

Odgovara:

Za moment odvijače br. 659930 do vel. 700, br. 659935 i 659945.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu