Izmjenjivi nastavak Torque za Phillips, veličina: 1

Artikl br.: 659940 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
135 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Izmjenjivi nastavak Torque
Veličina križnog proreza 1
ukupna duljina 175 mm
Duljina mjerenja 42 mm
Profil progona odvijač za Phillips
Kodiranje boje tamno plava
Vrsta proizvoda Nastavak za odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 659940 1
EAN / GTIN 4010995260583
Broj proizvođača 26058

Opis

Izvedba:

Kod boja: tamno plava

Materijal:

Krom-vanadi čelik, mat kromiran. Chrom Top prevlaka oštrica za vrhunsku preciznost.

Odgovara:

Momentni odvijač br. 659930 do vel. 800, 659935 i 659945.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu