Odvijač sa zateznim momentom sa skalom 120 cNm

Artikl br.: 659939 120
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 65,72 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
175 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

maks. stezni moment (cNm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

maskimalan okretni moment 120 cNm
Smjer momenta Pritezanje udesno
Točnost mjerenja momenta ±3 %
Prihvat nastavaka F 6,3
Zapisnik o ispitivanju Ispitni protokol proizvođača
Ukupna duljina L 130 mm
Područje okretnog momenta 20 cNm - 120 cNm
Područje okretnog momenta 0,2 Nm - 1,2 Nm
Podjela na skali 1 podjelna crtica = 1 cNm
24 mm
Prikaz analogno
Aktivacijska signalizacija optički; akustično
Princip aktiviranja mehanička klizna spojka
Priključak prihvat nastavaka 1/4 cola
Mjerna tehnika mehaničko
Protokoliranje podataka ne
Podešavanje vrijednosti aktiviranja sa skalom za namještanje
Odziv aktivirajući
Očitavanje Nm
Mjerni postupak Zakretni moment
Podešavanje vrijednosti aktiviranja namjestivi
Standard DIN EN ISO 6789
Težina 160 g
Vrsta proizvoda Moment odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 659939 120
EAN / GTIN 4560138455067
Broj proizvođača RTD120CN

Opis

Izvedba:

Momentni odvijač sa zaštitom od prekomjernog okretnog momenta za različite potrebe od serijske izrade do radova održavanja. S mehanizmom blokiranja koji sprječava promjenu okretnog momenta pri upotrebi. Šesterokutni oblik blokiranja sprječava kotrljanje. Podesivo prema skali mikrometra.
S ručkom od umjetne smole za bolje držanje.

Funkcija:

Nakon postizanja namještene vrijednosti momenta odvijač se otpušta i zatim je odmah opet spreman za rad. Pri stezanju lijevih vijaka odvijač ne otpušta na postignutom momentu.

Standard:

Ispitano sukladno DIN EN ISO 6789.

Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta sukladno DIN EN ISO 6789.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu