{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Anchura de filo | 6,5 mm | |
Nombre de cuchilla | 4 | |
Grosor de filo | 1 mm | |
ukupna duljina | 190 mm | |
Duljina mjerenja | 110 mm | |
Perfil de salida | Ravni odvijač | |
Vrsta proizvoda | Nastavak za odvijač |
Broj artikla | 659928 6,5 | |
EAN / GTIN | 7610733225132 | |
Broj proizvođača | 215.C 4 |