Oštrica od 6 mm za Torx® TX25

Artikl br.: 659922 TX25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
97 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Torx® profil Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Ponude

    Set s povoljnom cijenom

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Torx® profil TX25
    ukupna duljina 200 mm
    Duljina mjerenja 120 mm
    Profil progona Odvijači za TORX® vijke
    Vrsta proizvoda Nastavak za odvijač

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 659922 TX25
    EAN / GTIN 7610733209293
    Broj proizvođača 215.T 25

    Opis

    Izvedba:

    Oštrica od specijalne legure krom-vanadij s maksimalnom tvrdoćom i posebnom žilavošću. Površina poniklana i kromirana, vrhovi crni.

    Odgovara:

    Momentni odvijač br. 659906 (do Cat. 53) / 659908 (do Cat. 53) / 659911 Gr. 80; 250; 500 (do Cat. 48) / 659912 gr. 200; 500 / 659918 / 659956 Gr. 200; 500 / 659957 Sk. 200; 500 / 659958 Sk. 200; 500 i garnitura montažnih odvijača br. 625441 / 667532 / 667551 / 667601 / 667615.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu