Oštrica od 6 mm 6-kut 4 mm

Artikl br.: 659920 4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
358 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Imbus 4 mm
ukupna duljina 190 mm
Duljina mjerenja 110 mm
Profil progona 6-kutni odvijač
Vrsta proizvoda Nastavak za odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 659920 4
EAN / GTIN 7610733201464
Broj proizvođača 215.D 4

Opis

Izvedba:

Oštrica od specijalne legure krom-vanadij s maksimalnom tvrdoćom i posebnom žilavošću. Površina poniklana i kromirana, vrhovi crni.

Odgovara:

Momentni odvijač br. 659906 (do Cat. 53) / 659908 (do Cat. 53) / 659911 Gr. 80; 250; 500 (do Cat. 48) / 659912 gr. 200; 500 / 659918 / 659956 Gr. 200; 500 / 659957 Sk. 200; 500 / 659958 Sk. 200; 500 i garnitura montažnih odvijača br. 625441 / 667532 / 667551 / 667601 / 667615.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Odaberite varijacije i količinu artikla

    6-kut (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu