Momentni odvijač sa skalom, D 6,3 prihvat za nastavke, ESD 500 cNm

Artikl br.: 659917 500
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 65,72 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
52 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

maks. stezni moment (cNm) Cijena uklj. PDV
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD
  • Smjer momenta: Pritezanje udesno
  • Točnost mjerenja momenta: ±6
  • Prihvat nastavaka: D6,3
  • Zapisnik o ispitivanju: Ispitni protokol proizvođača

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača MecaTorque ESD
maskimalan okretni moment 500 cNm
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Smjer momenta Pritezanje udesno
Točnost mjerenja momenta ±6 %
Prihvat nastavaka D6,3
Zapisnik o ispitivanju Ispitni protokol proizvođača
Ukupna duljina L 144 mm
Područje okretnog momenta 100 cNm - 500 cNm
Područje okretnog momenta 1 Nm - 5 Nm
Podjela na skali 1 podjelna crtica = 10 cNm
Prikaz analogno
Aktivacijska signalizacija akustično; haptičko
Princip aktiviranja mehanička klizna spojka
Priključak prihvat nastavaka 1/4 cola
Mjerna tehnika mehaničko
Čvrsto podešen okretni moment ne
Protokoliranje podataka ne
Podešavanje vrijednosti aktiviranja sa skalom za namještanje
Odziv aktivirajući
Očitavanje Nm
Mjerni postupak Zakretni moment
Podešavanje vrijednosti aktiviranja namjestivi
Standard DIN EN ISO 6789
Težina 119 g
Vrsta proizvoda Moment odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 659917 500
EAN / GTIN 7610733269471
Broj proizvođača 8317.M 500 ESD

Opis

Izvedba:

Čvrsta drška s elastomernim omotačem ugodnim za kožu omogućuje jednostavan prijenos potrebnog okretnog momenta, čak i s vlažnim ili masnim rukama. Nakon postizanja postavljenog okretnog momenta, odvijač se čujno i osjetno odvaja te je ponovno spreman za uporabu. Moment otpuštanja veći je od dopuštenog priteznog momenta (zaštita od preopterećenja).
Prikladne za ESD.
Podešavanje željenog zakretnog momenta s pomoću kotačića za podešavanje na kraju ručke. Položaj blokade sprječava neželjeno podešavanje. Dobro čitljiva mikrometarska skala sa zaštitom od prljavštine.
Držač nastavaka s magnetom za prihvat nastavaka C 6,3.

Upotreba:

Za kontrolirano vijčano spajanje pri propisanom momentu.

Standard:

Ispitano sukladno DIN EN ISO 6789.

Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta sukladno DIN EN ISO 6789.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu