{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | DigiTorque V2 | |
maskimalan okretni moment | 200 cNm | |
Smjer momenta | Pritezanje udesno | |
Točnost mjerenja momenta | ±6 % | |
Prihvat nastavaka | D6,3 | |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | |
Ukupna duljina L | 146,5 mm | |
Područje okretnog momenta | 40 cNm - 200 cNm | |
Područje okretnog momenta | 0,4 Nm - 2 Nm | |
Razlučivost | 2 cNm | |
Prikaz | digitalno | |
Aktivacijska signalizacija | akustično | |
Princip aktiviranja | mehanička aktivacija kratke putanje | |
Priključak | prihvat nastavaka 1/4 cola | |
Mjerna tehnika | mehaničko | |
Čvrsto podešen okretni moment | ne | |
Protokoliranje podataka | ne | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | digitalni, podesivi | |
Odziv | aktivirajući | |
Očitavanje | Nm; lbfft | |
Mjerni postupak | Zakretni moment | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | namjestivi | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Težina | 114 g | |
Vrsta proizvoda | Moment odvijač |
Broj artikla | 659913 200 | |
EAN / GTIN | 7610733288946 | |
Broj proizvođača | 9320.M 40-200 cNm |