Nastavak od 8 mm za Torx Plus® 30IP

Artikl br.: 659884 30IP
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Torx Plus® profil Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Torx Plus® profil 30IP
ukupna duljina 160 mm
Duljina mjerenja 144 mm
Profil progona Odvijači za TORX-PLUS® vijke
Vrsta proizvoda Nastavak za odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 659884 30IP
EAN / GTIN 7610733220786
Broj proizvođača 225.TXP 30

Opis

Izvedba:

Nastavak od specijalne legure krom-vanadij s maksimalnom tvrdoćom i posebnom žilavošću.
Površina poniklana i kromirana, vrhovi crni.

Odgovara:

Momentni odvijač br. 659906 (do kat. 53), 659908 (do kat. 53) i 659911 vel. 1600 (do kat. 48) i 659912 vel. 1600; br. 659957 vel. 1600; br. 659958 vel. 1600 i kompleti odvijača br. 667625; 667645.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu