Oštrica od 8 mm s vanjskim 4-kutom, Vanjski četverokut: 3/8col

Artikl br.: 659876 3/8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vanjski četverokut (col) Cijena uklj. PDV
  • Izlazni Četverokut: 3/8

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izlazni Četverokut 3/8 col
ukupna duljina 80 mm
Duljina mjerenja 64 mm
Profil progona Četverokutni odvijač
Vrsta proizvoda Nastavak za odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 659876 3/8
EAN / GTIN 7610733220533
Broj proizvođača 225.V 3/8

Opis

Izvedba:

Oštrica od specijalne legure krom-vanadij maksimalne tvrdoće i posebne žilavoti. Poniklana i kromirana površina.

Odgovara:

Momentni odvijač br. 659906 / 659908 / 659911 (do kat. 48) / 659912 / 659957 i 659958 vel. 1600 i asortimani odvijača s preklopnom drškom br. 667625 / 667645.

Napomena:

Ostale umetke pod br. 659870 / 659872 i 659878659884.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu