Asortiman moment odvijača, 16-dijelni potpuno izolirani 300 cNm

Artikl br.: 659356 300
Novi proizvod
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 95,40 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
61 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

maks. stezni moment (cNm) Cijena uklj. PDV
  • Smjer momenta: Pritezanje udesno
  • Točnost mjerenja momenta: ±6
  • Zapisnik o ispitivanju: Ispitni protokol proizvođača
  • Standard: DIN EN ISO 6789

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača KK VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm
maskimalan okretni moment 300 cNm
Smjer momenta Pritezanje udesno
Točnost mjerenja momenta ±6 %
Zapisnik o ispitivanju Ispitni protokol proizvođača
ukupna duljina (moment odvijač) 192 mm
Područje okretnog momenta 1,2 Nm - 3 Nm
Područje okretnog momenta 120 cNm - 300 cNm
Podjela na skali 1 podjelna crtica = 0,2 Nm
Prikaz analogno
Aktivacijska signalizacija akustično; akustično
Princip aktiviranja mehanička aktivacija kratke putanje
Priključak izmjenjiva oštrica
Mjerna tehnika mehaničko
Protokoliranje podataka Ne
Podešavanje vrijednosti aktiviranja sa skalom za namještanje
Odziv aktivirajući
Očitavanje cNm
Mjerni postupak Zakretni moment
Podešavanje vrijednosti aktiviranja namjestivi
Standard DIN EN ISO 6789
Profil progona Ravni odvijač; Pozidriv odvijač; odvijač za Phillips; Odvijači za TORX® vijke; Kombinirani profil odvijača Pozidriv/Schlitz
Vrsta proizvoda Momentni odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 659356 300
EAN / GTIN 4013288229953

Opis

Izvedba:

Plastična drška Kraftform od plastike otporne na udarce s integriranim mekanim zonama olakšava prijenos okretnog momenta te tako štedi ruke i šake. S kodiranjem u boji za vizualnu diferencijaciju vijčanih profila. Drška i oštrica potpuno izolirani do 1000 V u skladu sa standardom DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Sadržaj:

Tijela s prorezom: 0,4×2,5; 0,6×3,5; 0,8×4,0; 1,0×5,5
oštrice za Phillips: PH1 und PH2
Pozidriv-oštrice: PZ1 i PZ2
Oštrice za Torx®: vel. TX10; TX15; TX20; TX25
Pozidriv ravni (kombinirani profil): PZ/S1 i PZ/S2 (kombinirani profil)
Momentni odvijač: 1 kom.
Kraftform-drška za izmjenjve nastavke: 1 kom.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu