{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maskimalan okretni moment | 300 cNm | |
Smjer momenta | Desni i lijevi hod | |
Točnost mjerenja momenta | ±4 % | |
Prihvat nastavaka | F 6,3 | |
Serija | TORSIOMETER 760 | |
Ukupna duljina L | 185 mm | |
Područje okretnog momenta | 60 cNm - 300 cNm | |
Područje okretnog momenta | 6 lbfin - 26 lbfin | |
Podjela na skali 1 podjelna crtica = | 10 cNm | |
Prikaz | analogno | |
Aktivacijska signalizacija | akustično; haptičko | |
Princip aktiviranja | mehanička aktivacija kratke putanje | |
Priključak | prihvat nastavaka 1/4 cola | |
Mjerna tehnika | mehaničko | |
Čvrsto podešen okretni moment | ne | |
Protokoliranje podataka | ne | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | Spora kazaljka | |
Odziv | pokazni | |
Očitavanje | cNm; lbfin | |
Mjerni postupak | Zakretni moment | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | nije moguće podešavanje | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Težina | 230 g | |
Vrsta proizvoda | Moment odvijač |
Broj artikla | 659200 300 | |
EAN / GTIN | 4018754118922 | |
Broj proizvođača | 51040030 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Momentni odvijač „Torsiometer“, maks. stezni moment: 300cNm
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi
311,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
130 dijelovi na zalihi
119,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Smjer momenta | Desni i lijevi hod | Desni i lijevi hod |
Protokoliranje podataka | ne | ne |
maskimalan okretni moment | 300 cNm | 300 cNm |
Mjerni postupak | Zakretni moment | Zakretni moment |
Priključak | prihvat nastavaka 1/4 cola | prihvat nastavaka 1/4 cola |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | Spora kazaljka | sa skalom za namještanje |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | nije moguće podešavanje | namjestivi |