{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maskimalan okretni moment | 200 cNm | |
Smjer momenta | Desni i lijevi hod | |
Točnost mjerenja momenta | ±1 % | |
Prihvat | USB sučelje | |
Prihvat nastavaka | F 6,3 | |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | |
Ukupna duljina L | 230 mm | |
Područje okretnog momenta | 0,4 Nm - 2 Nm | |
Područje okretnog momenta | 40 cNm - 200 cNm | |
Razlučivost | 0,2 cNm | |
Težina | 340 g | |
Prikaz | digitalno | |
Aktivacijska signalizacija | optički; akustično | |
Priključak | prihvat nastavaka 1/4 cola | |
Mjerna tehnika | elektronski | |
Protokoliranje podataka | da | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | digitalni, podesivi | |
Odziv | pokazni | |
Očitavanje | Nm; lbfin; kgfcm; ozfin | |
Mjerni postupak | Zakretni moment | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | namjestivi | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Opskrba energijom | Akumulatorski pogon | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska baterija | |
Napon baterije | 3,7 V | |
Kapacitet baterije | 2,5 Ah | |
Vrsta proizvoda | Moment odvijač |
Broj artikla | 659010 200 | |
EAN / GTIN | 4571141275283 | |
Broj proizvođača | STC200CN2-G |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Elektronički moment odvijači 200 cNm
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi
1.228,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
99 dijelovi na zalihi
400,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Očitavanje | Nm ;lbfin ;kgfcm ;ozfin | cNm ;lbfin |
Smjer momenta | Desni i lijevi hod | Desni i lijevi hod |
Razlučivost | 0,2 | 0,1 |
Područje okretnog momenta | 40 ;200 | 40 ;200 |
Priključak | prihvat nastavaka 1/4 cola | prihvat nastavaka 1/4 cola |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | digitalni, podesivi | digitalni, podesivi |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | namjestivi | namjestivi |