Utični nastanak za zavarivanje nastavaka 2

Artikl br.: 657950 2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
215 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Mogućnost zamjene alata: Usadni alat

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Mogućnost zamjene alata Usadni alat
Duljina l 12 mm
Visina h 11 mm
Serija 737/40
Četverokut za navarivanje 11×25 mm
osni razmak S 12 mm
Utična drška 14×18 mm
Vrsta proizvoda Utični nastanak za zavarivanje nastavaka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 657950 2
EAN / GTIN 4018754034604
Broj proizvođača 58270040

Opis

Izvedba:

Kovano; svi alati sa zatikom = pravokutna drška s opružnim zatikom za držanje. Time se osigurava čvrst i siguran dosjed utičnih alata u momentnom ključu.

Upotreba:

Za prihvat alata u vlastitoj izvedbi, na pr. koljenastih ključeva. Ovisno o zavarenom dijelu mora se na skali namjestiti referentna vrijednost.

Podaci:

Legenda za nacrt i formulu:

l1 = duljina ručke bez utičnog alata
l2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu
l3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak
l4 = razmak utičnog alata
L = ukupna duljina alata
T1 = okretni moment koji je potrebno postaviti
T2 = propisani okretni moment

Odgovara:

Momenti ključ s 4-kutnim prihvatom.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu