{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Mogućnost zamjene alata | Utični alat | |
Širina b | 22 mm | |
Visina h | 13,6 mm | |
Serija | 725B | |
Trajna opteretivost | 40 Nm | |
Broj zubi | 22 | |
osni razmak S | 17,5 mm | |
Utična drška | 9×12 mm | |
Prihvat nastavaka | 1/4 col | |
Materijal | Chrome-Alloy-Steel | |
Preklopna čegrtaljka | Da | |
Alat s funkcijom račne | Da | |
Vrsta proizvoda | Utični alat s račnom za bitove |
Broj artikla | 657940 1/4 | |
EAN / GTIN | 4018754140794 | |
Broj proizvođača | 58255004 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Utični alat s račnom za bitove 1/4 col
na zahtjev
Na zalihi
166 dijelovi na zalihi
80,35 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.695 dijelovi na zalihi
53,21 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat nastavaka | 1/4 | 1/4 |
Trajna opteretivost | 40 | 15 |
Visina h | 13,6 | 12,4 |
osni razmak S | 17,5 | 17,5 |
Broj zubi | 22 | 60 |
Alat s funkcijom račne | Da | Da |
Mogućnost zamjene alata | Utični alat | Usadni alat |