{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Mogućnost zamjene alata | Usadni alat | |
Širina b | 17,5 mm | |
Visina h | 12,4 mm | |
Trajna opteretivost | 15 Nm | |
Broj zubi | 60 | |
osni razmak S | 17,5 mm | |
Utična drška | 9×12 mm | |
Prihvat nastavaka | 1/4 col | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Preklopna čegrtaljka | Da | |
Alat s funkcijom račne | Da | |
Vrsta proizvoda | Utični alat s račnom za bitove |
Broj artikla | 657932 1/4 | |
EAN / GTIN | 4062406229641 |