{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Mogućnost zamjene alata | Utični alat | |
Širina b | 16 mm | |
Visina h | 12,5 mm | |
Serija | 736 | |
osni razmak S | 17,5 mm | |
Utična drška | 9×12 mm | |
Prihvat nastavaka | 5/16 col | |
Materijal | Čelik legiran kromom | |
Alat s funkcijom račne | Ne | |
Potreban ispravak kalibra | Ne | |
Vrsta proizvoda | Utični alat s držačem bitova |
Broj artikla | 657930 1 | |
EAN / GTIN | 4018754103911 | |
Broj proizvođača | 58261010 |