{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Mogućnost zamjene alata | Usadni alat | |
Duljina l | 81 mm | |
Širina b | 40 mm | |
Visina h | 14,3 mm | |
Širina ključa | 17 mm | |
osni razmak S | 36 mm | |
Utična drška | 14×18 mm | |
Preklopna čegrtaljka | Da | |
Alat s funkcijom račne | Da | |
Vrsta proizvoda | Utični alat za prstenaste račne |
Broj artikla | 657925 2-17 | |
EAN / GTIN | 4000896179886 | |
Broj proizvođača | 6606D-17 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Prstenasta račna 2-17 mm
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
113,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
335 dijelovi na zalihi
32,75 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Širina b | 40 | 27,5 |
Utična drška | 14×18 | 14×18 |
Visina h | 14,3 | 12,5 |
Širina ključa | 17 | 17 |
osni razmak S | 36 | 25 |
Alat s funkcijom račne | Da | Ne |
Mogućnost zamjene alata | Usadni alat | Usadni alat |