{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Mogućnost zamjene alata | Usadni alat | |
Širina b | 45 mm | |
Visina h | 16 mm | |
Širina ključa | 17 mm | |
osni razmak S | 21 mm | |
Utična drška | 9×12 mm | |
Funkcija račne | Da | |
Vrsta proizvoda | Utični alat za prstenaste račne |
Broj artikla | 657920 17 | |
EAN / GTIN | 4035894038873 | |
Broj proizvođača | 80208/2373-10 |