{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Mogućnost zamjene alata | Usadni alat | |
Širina b | 39,3 mm | |
Visina h | 15 mm | |
Širina ključa | 22 mm | |
osni razmak S | 17,5 mm | |
Utična drška | 9×12 mm | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | kromirano (ne ljušti se) | |
Funkcija račne | Ne | |
Vrsta proizvoda | Prstenasti utični alat |
Broj artikla | 657902 1-22 | |
EAN / GTIN | 4062406277642 | |
Broj proizvođača | 657902 1-22 |