{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Mogućnost zamjene alata | Usadni alat | |
Širina b | 88,6 mm | |
Visina h | 20,4 mm | |
Širina otvora | 7 mm - 41 mm | |
Širina otvora | 1/4 − 1.1/2 col | |
osni razmak S | 85,4 mm | |
Utična drška | 14×18 mm | |
Vrsta proizvoda | Utični alat - ključ nastavak |
Broj artikla | 657850 2-41 | |
EAN / GTIN | 4045197596161 | |
Broj proizvođača | 657850 2-41 |