Utični alat s pomičnom rašljom 2-30 mm

Artikl br.: 657850 2-30
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
302 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip-širina otvora (mm) Cijena uklj. PDV
  • Mogućnost zamjene alata: Usadni alat

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Mogućnost zamjene alata Usadni alat
Širina b 71,8 mm
Visina h 16,9 mm
Širina otvora 5 mm - 30 mm
Širina otvora 3/16 − 1.3/16 col
osni razmak S 74,4 mm
Utična drška 14×18 mm
Vrsta proizvoda Utični alat - ključ nastavak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 657850 2-30
EAN / GTIN 4045197592293
Broj proizvođača 657850 2-30

Opis

Izvedba:

Kovano; svi alati sa zatikom = pravokutna drška s opružnim zatikom za držanje. Time se osigurava čvrst i siguran dosjed utičnih alata u momentnom ključu.
Svestrana upotreba s podesivom širinom otvora.
Pozor:
nužna je korekcija kalibra na momentnom ključu (promijenjena namještena vrijednost).

Prednost:

Kod podešavanja širine otvora nema utjecaja na referentnu dimenziju.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kromiran.

Podaci:

Legenda za nacrt i formulu:

l1 = duljina ručke bez utičnog alata
l2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu
l3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak
l4 = razmak utičnog alata
L = ukupna duljina alata
T1 = okretni moment koji je potrebno postaviti
T2 = propisani okretni moment

Odgovara:

Momenti ključ s 4-kutnim prihvatom.

Napomena:

Obratite pažnju na nazivnu mjeru za utične alate i usporedite tu mjeru na alatu za podešavanje (vidi protokol za provjeru / upute za rukovanje za momentni ključ kojim se služite). Ako uočite odstupanje, provedite korekciju mjera!

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu