{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Mogućnost zamjene alata | Usadni alat | |
Širina b | 22 mm | |
Visina h | 5 mm | |
Širina ključa | 8 mm | |
Serija | 731/10 | |
osni razmak S | 17,5 mm | |
Utična drška | 9×12 mm | |
Materijal | Čelik legiran kromom | |
Površina | kromirano (ne ljušti se) | |
Vrsta proizvoda | Utični alat - ključ nastavak |
Broj artikla | 657800 1-8 | |
EAN / GTIN | 4018754033805 | |
Broj proizvođača | 58211008 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Čeljusni utični alat 1-8 mm
na zahtjev
Na zalihi
42 dijelovi na zalihi
39,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
144 dijelovi na zalihi
28,51 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Širina b | 22 | 22 |
Utična drška | 9×12 | 9×12 |
Visina h | 5 | 5,7 |
Površina | kromirano (ne ljušti se) | kromirano (ne ljušti se) |
Širina ključa | 8 | 8 |
osni razmak S | 17,5 | 17,5 |
Materijal | Čelik legiran kromom | Krom-vanadij-čelik |