{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maskimalan okretni moment | 5 Nm | |
Smjer momenta | Desni i lijevi hod | |
Točnost mjerenja momenta | ±4 % | |
Mogućnost zamjene alata | Utični alat | |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | |
Ukupna duljina L | 145 mm | |
Područje okretnog momenta | 0,5 Nm - 5 Nm | |
Težina | 220 g | |
Postavljeni razmak na momentnom ključu [l2] | 17,5 mm | |
Prihvat za nasadni alat | 9×12 mm | |
Aktivacijska signalizacija | akustično; haptičko | |
Princip aktiviranja | mehanička aktivacija kratke putanje | |
Priključak | za utične alate (četverokutni prihvat) | |
Mjerna tehnika | mehaničko | |
Funkcija presavijanja | da | |
Protokoliranje podataka | ne | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | bez skale za namještanje (potrebna naprava za ispitivanje) | |
Odziv | aktivirajući | |
Očitavanje | Nm | |
Mjerni postupak | Zakretni moment | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | prethodno podešeno | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Duljina poluge bez utičnog alata [l1] | 120 mm | |
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l3] | 137,5 mm | |
Vrsta proizvoda | Momentni ključ |
Broj artikla | 657750 5 | |
EAN / GTIN | 4045197514547 | |
Broj proizvođača | 657750 5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Zglobni momentni ključ bez skale, maks. stezni moment: 5Nm
na zahtjev
Na zalihi
140 dijelovi na zalihi
210,41 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi
280,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
359,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
102 dijelovi na zalihi
343,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Očitavanje | Nm | Nm | Nm | Nm; lbfin |
Smjer momenta | Desni i lijevi hod | Desno i lijevo povlačenje | Pritezanje udesno | Pritezanje udesno |
Težina | 220 g | 290 g | 235 g | 190 g |
maskimalan okretni moment | 5 Nm | 5 Nm | 5 Nm | 5 Nm |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | bez skale za namještanje (potrebna naprava za ispitivanje) | sa skalom za namještanje | sa skalom za namještanje | bez skale za namještanje (potrebna naprava za ispitivanje) |
Odziv | aktivirajući | aktivirajući | aktivirajući | aktivirajući |
Vrsta proizvoda | Momentni ključ | Momentni ključ | Momentni ključ | Momentni ključ |