{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maskimalan okretni moment | 25 Nm | |
Smjer momenta | Desno i lijevo povlačenje | |
Točnost mjerenja momenta | ±4 % | |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | |
Ukupna duljina L | 345 mm | |
Područje okretnog momenta | 5 Nm - 25 Nm | |
Podjela na skali 1 podjelna crtica = | 0,1 Nm | |
Težina | 1.110 g | |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | |
Prikaz | analogno | |
Aktivacijska signalizacija | optički; haptičko | |
Princip aktiviranja | mehanička aktivacija duge putanje | |
Priključak | Pogonski četverokutnik (račna) | |
Mjerna tehnika | mehaničko | |
Funkcija presavijanja | da | |
Protokoliranje podataka | ne | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | sa skalom za namještanje | |
Odziv | aktivirajući | |
Očitavanje | Nm | |
Mjerni postupak | Zakretni moment | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | namjestivi | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Duljina poluge bez utičnog alata [l1] | 266 mm | |
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l3] | 271,8 mm | |
Vrsta proizvoda | Momentni ključ |
Broj artikla | 657735 25 | |
EAN / GTIN | 4045197684820 | |
Broj proizvođača | 657735 25 |