{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Coppia massima | 25 Nm | |
Isolamento elettrico | VDE 1000 V | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | |
Precisione di misura della coppia | ±4 % | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Lunghezza complessiva L | 305 mm | |
Campo di coppia | 5 Nm - 25 Nm | |
Divisione della scala, 1 tacca = | 0,5 Nm | |
Peso | 640 g | |
Quadro di manovra femmina | 3/8 pollici | |
Display | analogico | |
Segnalazione dello sblocco | acusticamente; tattile | |
Principio di rilascio | Corsa di rilascio breve meccanica | |
Tipo di collegamento | Quadro di manovra maschio (cricchetto) | |
Metrologia | meccanico | |
Funzione Knick | no | |
Funzione Slipper | no | |
QuickRelease/funzione di cambio rapido | no | |
Lancetta rattrapante | no | |
Dati protocollabili | no | |
Impostazione del valore di soglia | con scala graduata | |
Feedback | “attivazione” | |
Risoluzione | Nm | |
Metodo di misura | Coppia | |
Regolabilità del valore di soglia | regolabile | |
Normativa | DIN EN ISO 6789 | |
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] | 238 mm | |
Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica |
Broj artikla | 657556 25 | |
EAN / GTIN | 4000896235445 | |
Broj proizvođača | 5109KV |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Chiavi dinamometriche completamente isolate con quadro intercambiabile 25 Nm
na zahtjev
Dostava za 3 - 4 radnih dana
6 dijelovi na zalihi
CHF 501.00
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostava za 3 - 4 radnih dana
80 dijelovi na zalihi
CHF 253.50
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostava za 3 - 4 radnih dana
36 dijelovi na zalihi
CHF 182.00
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostava za 3 - 4 radnih dana
1 dijelovi na zalihi
CHF 265.50
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostava za 3 - 4 radnih dana
13 dijelovi na zalihi
CHF 142.00
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Segnalazione dello sblocco | acusticamente; tattile | acusticamente; tattile | acusticamente; tattile | acusticamente; tattile | acusticamente; tattile |
Campo di coppia | 5 Nm - 25 Nm | 2,5 Nm - 25 Nm | 2,5 Nm - 25 Nm | 5 Nm - 25 Nm | 5 Nm - 25 Nm |
Precisione di misura della coppia | ±4 % | ±3 % | ±3 % | ±3 % | ±2 % |
Metrologia | meccanico | meccanico | meccanico | meccanico | meccanico |
Tipo di collegamento | Quadro di manovra maschio (cricchetto) | Quadro di manovra maschio (cricchetto) | per teste a innesto (attacco rettangolare) | per teste a innesto (attacco rettangolare) | per teste a innesto (attacco rettangolare) |
Principio di rilascio | Corsa di rilascio breve meccanica | Corsa di rilascio breve meccanica | Corsa di rilascio breve meccanica | Corsa di rilascio breve meccanica | Corsa di rilascio breve meccanica |
Regolabilità del valore di soglia | regolabile | regolabile | regolabile | preimpostata | preimpostata |