{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Izlazni Četverokut | 1/4 col | |
Širina b | 15 mm | |
Visina h | 8 mm | |
Serija | QH | |
osni razmak S | 25 mm | |
Broj zubi | 48 | |
Utična drška | ⌀ 6 mm | |
Preklopna račna | Da | |
Račna s izbacivačem | Ne | |
Vrsta proizvoda | Račna |
Broj artikla | 657322 1/4 | |
EAN / GTIN | 4580135821665 | |
Broj proizvođača | QH6D |