{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maskimalan okretni moment | 280 Nm | |
Smjer momenta | Pritezanje udesno | |
Točnost mjerenja momenta | ±3 % | |
Serija | QSP | |
Ukupna duljina L | 665 mm | |
Područje okretnog momenta | 40 Nm - 280 Nm | |
Težina | 1.800 g | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
Aktivacijska signalizacija | akustično; haptičko | |
Princip aktiviranja | mehanička aktivacija kratke putanje | |
Priključak | Pogonski četverokutnik (račna) | |
Mjerna tehnika | mehaničko | |
Funkcija presavijanja | ne | |
Slipper funkcija | ne | |
Spora kazaljka | ne | |
Protokoliranje podataka | ne | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | bez skale za namještanje (potrebna naprava za ispitivanje) | |
Odziv | aktivirajući | |
Očitavanje | Nm | |
Mjerni postupak | Zakretni moment | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | namjestivi | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l3] | 600 mm | |
Vrsta proizvoda | Momentni ključ |
Broj artikla | 657320 280 | |
EAN / GTIN | 4571141274941 | |
Broj proizvođača | QSP280N3-1/2 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Momentni ključ bez skale, maks. stezni moment: 280Nm
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
432,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
425,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Izlazni Četverokut | 1/2 col | 1/2 col |
Područje okretnog momenta | 40 Nm - 280 Nm | 56 Nm - 280 Nm |
Težina | 1.800 g | 1.650 g |
Točnost mjerenja momenta | ±3 % | ±4 % |
Standard | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Mjerna tehnika | mehaničko | mehaničko |
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l3] | 600 mm | 605 mm |