{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maskimalan okretni moment | 800 Nm | |
Smjer momenta | Pritezanje udesno i ulijevo | |
Točnost mjerenja momenta | ±4 % | |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | |
Serija | MANOSKOP® 721Nf | |
Ukupna duljina L | 1.051 mm | |
Širina glave b | 76 mm | |
Visina glave h | 42 mm | |
Područje okretnog momenta | 160 Nm - 800 Nm | |
Područje okretnog momenta | 120 lbfft - 600 lbfft | |
Podjela na skali 1 podjelna crtica = | 20 Nm | |
Težina | 6.380 g | |
Izlazni Četverokut | 3/4 col | |
Prikaz | analogno | |
Aktivacijska signalizacija | akustično; haptičko | |
Princip aktiviranja | mehanička aktivacija kratke putanje | |
Priključak | Pogonski četverokutnik (račna) | |
Mjerna tehnika | mehaničko | |
Protokoliranje podataka | ne | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | sa skalom za namještanje | |
Odziv | aktivirajući | |
Očitavanje | Nm | |
Mjerni postupak | Zakretni moment | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | namjestivi | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l3] | 938 mm | |
Vrsta proizvoda | Momentni ključ |
Broj artikla | 657220 800 | |
EAN / GTIN | 4018754031979 | |
Broj proizvođača | 50200081 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Momentni ključ Standard MANOSKOP® 721 s račnom, maks. stezni moment: 800Nm
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi
1.476,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
1.080,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
974,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Očitavanje | Nm | Nm | Nm |
Aktivacijska signalizacija | akustično; haptičko | akustično; haptičko | akustično; haptičko |
Ukupna duljina L | 1.051 mm | 1.259 mm | 1.173 mm |
Standard | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Priključak | Pogonski četverokutnik (račna) | Pogonski četverokutnik (račna) | za utične alate (četverokutni prihvat) |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | sa skalom za namještanje | sa skalom za namještanje | sa skalom za namještanje |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | namjestivi | namjestivi | namjestivi |