{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maskimalan okretni moment | 340 Nm | |
Smjer momenta | Desni i lijevi hod | |
Točnost mjerenja momenta | ±2 %; ±3 % | |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | |
Ukupna duljina L | 655 mm | |
Područje okretnog momenta | 68 Nm - 340 Nm | |
Područje okretnog momenta | 50 lbfft - 250 lbfft | |
Razlučivost | 0,1 Nm | |
Težina | 1.650 g | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
Prikaz | digitalno | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Tip baterije | LR3 | |
Priključak | Pogonski četverokutnik (račna) | |
Mjerna tehnika | elektronski | |
Protokoliranje podataka | ne | |
Dijagonala ekrana | 3,5 col | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | Spora kazaljka | |
Odziv | pokazni | |
Očitavanje | Nm | |
Mjerni postupak | Zakretni moment | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | nije moguće podešavanje | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l3] | 567 mm | |
Vrsta proizvoda | Momentni ključ |
Broj artikla | 655550 340 | |
EAN / GTIN | 4045197727879 | |
Broj proizvođača | 655550 340 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Elektronički momentni ključ s digitalnim mjernim satom 340 Nm
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
641,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
72 dijelovi na zalihi
779,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Izlazni Četverokut | 1/2 | 1/2 |
Prikaz | digitalno | digitalno |
Opskrba energijom | na bateriju | Akumulatorski pogon |
Točnost mjerenja momenta | ±2 ;±3 | ±3 ;±3 |
Priključak | Pogonski četverokutnik (račna) | Pogonski četverokutnik (račna) |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | Spora kazaljka | digitalni, podesivi |
Odziv | pokazni | pokazni ;aktivirajući ;akustička signal |