{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maskimalan okretni moment | 12 Nm | |
Smjer momenta | Desni i lijevi hod | |
Točnost mjerenja momenta | ±2 %; ±3 % | |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | |
Ukupna duljina L | 345 mm | |
Područje okretnog momenta | 2,4 Nm - 12 Nm | |
Područje okretnog momenta | 2 lbfft - 9 lbfft | |
Razlučivost | 0,01 Nm | |
Težina | 700 g | |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | |
Prikaz | digitalno | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Tip baterije | LR3 | |
Priključak | Pogonski četverokutnik (račna) | |
Mjerna tehnika | elektronski | |
Protokoliranje podataka | ne | |
Dijagonala ekrana | 2,8 col | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | Spora kazaljka | |
Odziv | pokazni | |
Očitavanje | Nm | |
Mjerni postupak | Zakretni moment | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | nije moguće podešavanje | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l3] | 269 mm | |
Vrsta proizvoda | Momentni ključ |
Broj artikla | 655550 12 | |
EAN / GTIN | 4045197804303 | |
Broj proizvođača | 655550 12 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Elektronički momentni ključ s digitalnim mjernim satom 12 Nm
na zahtjev
Na zalihi
109 dijelovi na zalihi
418,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
100 dijelovi na zalihi
541,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Izlazni Četverokut | 1/4 | 1/4 |
Protokoliranje podataka | ne | da |
Područje okretnog momenta | 2 ;9 | 1,8 ;8,85 |
Opskrba energijom | na bateriju | Akumulatorski pogon |
Ukupna duljina L | 345 | 355 |
Težina | 700 | 590 |
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l3] | 269 | 292,9 |