Elektronički momentni ključ 20 Nm

Artikl br.: 655275 20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 91,80 € kom.
  • 197,69 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

maks. stezni moment (Nm) Cijena uklj. PDV
  • Smjer momenta: Desni i lijevi hod
  • Točnost mjerenja momenta: ±4
  • Prihvat: USB sučelje
  • Zapisnik o ispitivanju: Ispitni protokol proizvođača

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    maskimalan okretni moment 20 Nm
    Smjer momenta Desni i lijevi hod
    Točnost mjerenja momenta ±4 %
    Prihvat USB sučelje
    Zapisnik o ispitivanju Ispitni protokol proizvođača
    Serija SENSOTORK® 701
    Ukupna duljina L 210 mm
    Područje okretnog momenta 1 Nm - 20 Nm
    Područje okretnog momenta 0,7 lbfft - 15 lbfft
    Područje okretnog momenta 9 lbfin - 180 lbfin
    Razlučivost 0,01 Nm
    Težina 145 g
    Izlazni Četverokut 1/4 col
    Prikaz digitalno
    Aktivacijska signalizacija optički; akustično; haptičko
    Princip aktiviranja vibracijski motor
    Opskrba energijom na bateriju
    Broj sadržanih baterija 1
    Tip baterije SL760
    Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 SL760
    Priključak Pogonski četverokutnik (račna)
    Mjerna tehnika elektronski
    Protokoliranje podataka da
    Podešavanje vrijednosti aktiviranja digitalni, podesivi
    Odziv pokazni
    Očitavanje cNm; Nm; lbfin; lbfft
    Mjerni postupak Zakretni moment
    Podešavanje vrijednosti aktiviranja namjestivi
    Standard DIN EN ISO 6789
    Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l3] 160 mm
    Vrsta proizvoda Momentni ključ

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 655275 20
    EAN / GTIN 4018754243693
    Broj proizvođača 96504502

    Opis

    Izvedba:

    • Izrazito uska i kompaktna izvedba za male steznemomente od 1 Nm.
    • Jednostavno upravljanje jednom tipkom.
    • 3 načina mjerenja: Trenutna vrijednost (Track), prikaz najvećih vrijednosti (Peak Hold), vijčani spoj s vrednovanjem.
    • Dodatne funkcije sa softverom SENSOMASTER 4 (besplatan nakon registracije na stranici www.stahlwille.de/downloads):− Mogućnost postavljanja stezanja − procjena postupka stezanjapomoću LED lampica u boji, zujalice i vibracija− podesivi intervalkalibriranja− mogućnost dokumentiranja
    • Kompaktna izvedba omogućuje rad i u najužim uvjetima.
    • Fiksno ugrađena precizna račna (80 zubi) s tehnologijom QuickRelease.
    • Pregledan zaslon.
    • USB-sučelje.
    • Proizvoljna primjena snage.
    • Integriran automatski podsjetnik na kalibraciju nakon određenog opterećenja i vremenskih intervala.

    Mjerne jedinice: cNm, Nm, lbfft, lbfin.

    Standard:

    Ispitano u skladu s DIN EN ISO 6789.

    Podaci:

    Legenda za nacrt i formulu:

    l1 = duljina ručke bez utičnog alata
    l2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu
    l3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak
    l4 = razmak utičnog alata
    L = ukupna duljina alata
    T1 = okretni moment koji je potrebno postaviti
    T2 = propisani okretni moment

    Opseg isporuke:

    Uključuje čvrst plastičan kofer, USB kabel i bateriju (3,6 V / tip 14500) br. 081560, vel. SL760.