{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maskimalan okretni moment | 100 Nm | |
Smjer momenta | Desni i lijevi hod | |
Točnost mjerenja momenta | ±1 % | |
Točnost mjerenja okretnog kuta | ±1 % | |
Mogućnost zamjene alata | Utični alat | |
Prihvat | USB sučelje | |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | |
Serija | E-torc | |
Ukupna duljina L | 510 mm | |
Područje okretnog momenta | 10 Nm - 100 Nm | |
Razlučivost | 0,05 Nm | |
Težina | 1.800 g | |
Postavljeni razmak na momentnom ključu [l2] | 17,5 mm | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
Prihvat za nasadni alat | 9×12 mm | |
Prikaz | digitalno | |
Aktivacijska signalizacija | optički; akustično; haptičko | |
Princip aktiviranja | vibracijski motor | |
Opskrba energijom | Akumulatorski pogon | |
Priključak | za utične alate (četverokutni prihvat) | |
Mjerna tehnika | elektronski | |
Protokoliranje podataka | da | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | digitalni, podesivi | |
Odziv | pokazni | |
Očitavanje | Nm; lbfft | |
Mjerni postupak | Zakretni moment; Zakretni kut; Granica rastezanja; Ostali okretni momenti | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | namjestivi | |
Standard | Tvornička norma | |
Duljina poluge bez utičnog alata [l1] | 447 mm | |
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l3] | 464,5 mm | |
Vrsta proizvoda | Momentni ključ |
Broj artikla | 655002 100 | |
EAN / GTIN | 4002805935484 | |
Broj proizvođača | 2944030 |