{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Smjer momenta | Desno i lijevo povlačenje | |
Točnost mjerenja okretnog kuta | ±0,05 stupanj | |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | |
Prihvat | USB sučelje | |
Serija | SmartCheck | |
Mjerno područje | 0 stupanj - 720 stupanj | |
Duljina D (L) | 452 mm; 752 mm | |
Širina b | 263 mm | |
Visina h1 | 187 mm | |
visina h2 | 327 mm | |
Težina | 7,8 kg | |
Četverokutni prihvat | 1/2 col | |
Memorija za izmjerene vrijednosti | Da | |
Opskrba energijom | Akumulatorski pogon; Mrežni pogon | |
Vrsta proizvoda | Naprava za provjeru zakretnog momenta |
Broj artikla | 654660 720 | |
EAN / GTIN | 4018754323005 | |
Broj proizvođača | 96521400 |