Elektronički uređaj za ispitivanje momentnog ključa „TruCheck™ 2 Plus“ 30 Nm

Artikl br.: 654476 30
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 128,26 € kom.
  • 732,46 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

maks. stezni moment (Nm) Cijena uklj. PDV
  • Smjer momenta: Pritezanje udesno
  • Prihvat: USB-sučelje
  • Zapisnik o ispitivanju: Protokol proizvođača o ispitivanju

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    maskimalan okretni moment 30 Nm
    Smjer momenta Pritezanje udesno
    Točnost mjerenja momenta ±1 %
    Prihvat USB-sučelje
    Zapisnik o ispitivanju Protokol proizvođača o ispitivanju
    Mjerno područje 1,5 Nm - 30 Nm
    Uređaj za prikaz širina 175 mm
    Uređaj za prikaz visina 64 mm
    Uređaj za prikaz dubina 72 mm
    Težina 1,4 kg
    Četverokutni adapter 1/4 col; 3/8 col
    Vanjski šesterokut 10 mm
    Opskrba energijom Mrežni pogon
    Nazivni napon 100 V - 240 V
    Vrsta proizvoda Naprava za provjeru zakretnog momenta

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 654476 30
    EAN / GTIN 5060922236128
    Broj proizvođača 43519

    Opis

    Izvedba:

    • Tri načina primjene: Trenutna vrijednost (Track), granična vrijednost (First Peak), najvećavrijednosti (Final Peak).
    • Jednostavno zadavanje ciljnog okretnog momenta s tolerancijama.
    • LCD zaslon. LED pozadinsko osvjetljenje osigurava dobru čitkost u loše osvijetljenim područjima rada.
    • Ugrađeni mikro USB priključak 2.0 omogućuje napajanje i prijenos podataka.
    • Prikaz na zaslonu na 12 jezika.
    • Moguća je pohrana do 15 ciljnih okretnih momenata.
    • Mjerne jedinice: Nm, lbfft, lbfin.

    Prednost:

    Brz i optički lako prepoznatljiv prikaz stanja promjenom boje zaslona (crvena, žuta, zelena). Jednostavan prijenos mjernih podataka moguć preko USB sučelja.

    Upotreba:

    ​Postavljanje i ispitivanje momentnih ključeva za otpuštanje, aktiviranje i pokazivanje, desno okretanje.
    Postavljanje momentnih odvijača i ključeva za okretanje na desnu stranu sa odn. bez skale.

    Točnost:

    Postotak odstupanja pri mjerenju: ±1 %.

    Opseg isporuke:

    USB napajanje (EU/UK/US/AUS), mikro USB 2.0 kabel.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu