Elektronički uređaj za ispitivanje okretnog momenta HCT 12 Nm

Artikl br.: 654410 12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 262,88 € kom.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 1.341,96 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

maks. stezni moment (Nm) Cijena uklj. PDV
  • Smjer momenta: Desno i lijevo povlačenje
  • Točnost mjerenja momenta: ±1
  • Prihvat: USB sučelje; Bluetooth prihvat
  • Bežična upotreba: HCT Mobile App; HCT Windows App
  • Zapisnik o ispitivanju: Ispitni protokol proizvođača

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

maskimalan okretni moment 12 Nm
Smjer momenta Desno i lijevo povlačenje
Točnost mjerenja momenta ±1 %
Prihvat USB sučelje; Bluetooth prihvat
Bežična upotreba HCT Mobile App; HCT Windows App
Zapisnik o ispitivanju Ispitni protokol proizvođača
Razlučivost 0,01 Nm
Mjerno područje 1 Nm - 12 Nm
Uređaj za prikaz širina 146 mm
Uređaj za prikaz visina 86 mm
Uređaj za prikaz dubina 161 mm
Težina 3 kg
Četverokutni prihvat 3/8 col
Opskrba energijom Mrežni pogon
Vrsta proizvoda Naprava za provjeru okretnog momenta
IP-klasa zaštite IP 40
Serija HCT

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 654410 12
EAN / GTIN 4062406141202
Broj proizvođača 654410 12

Opis

Izvedba:

Za upotrebu mehaničkih i digitalnih moment ključeva i odvijača drugih brendova (ne HCT), ali i
HCT moment ključeva. Podešavanje i ispitivanje momentnih ključeva i odvijača za otpuštanje, pokazivanje te lijevo i desno okretanje
Momentni ključ i odvijač.
  • Zaslon: Veliki TFT zaslon promjera 2,8 cola s dvostrukom skalom, kontrastno osvjetljenje, stabilnost neovisna o kutu gledanja. S prikazom memorije.
  • Pohrana: 1000 mjernih vrijednosti s vremenskom oznakom (uključujući datum i vrijeme) i 20 testnih slučaja koji se mogu konfigurirati.
  • Načini rada: Kontinuirani prikaz (Track), Prepoznavanje pregiba (First-Peak) i Prikaz vršnih vrijednosti (Peak-Hold). Kada se koristi s HCT momentnim ključem, dostupno je još 2 načina rada: Track-HCT i Peak-Hold-HCT. Izmjerene vrijednosti HCT momentnog ključa i izmjerenih vrijednosti uređaj za ispitivanje okretnog momenta prikazuju se istovremeno na zaslonu uređaja za ispitivanje. Postignute vršne vrijednosti prikazuju se u usporedbi i automatski se ocjenjuju.
  • Pričvršćivanje: Može se pričvrstiti na ravne površine (stol, zid itd.) pomoću 4 vijka (M10).
  • 3 utora za sigurno spremanje adaptera (nastavci za povećanje).
  • Izlaz podataka: Preko sustava Bluetooth ili sučelja USB-C.
  • Moguće bežične aplikacije: Aplikacija HCT Windows App i aplikacija HCT Mobile App. Naprava za ispitivanje ima dvosmjerni prihvat. Uređaj za ispitivanje može se koristiti i samostalno (bez aplikacije).
  • Aplikacije: Za omogućavanje aplikacije HCT Windows App potreban je Bluetooth Dongle 49 8999 Stick (licenca) i Windows App softver (http://ho7.eu/win-app-hct). HCT Aplikacija dostupna je besplatno za operativne sustave iOS i Android.
  • Radijsko odobrenje: Uređaj za ispitivanje okretnog momenta s Bluetooth sučeljem ima valjano radijsko odobrenje u svim državama EU-a, Švicarskoj, Norveškoj, Turskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu.
  • Zaštita lozinkom: moguća kao zaštita od neovlaštenog pristupa izborniku (glavna lozinka) i radi osiguranja kod testnih slučajeva. Uređaj se može podesiti i tako da je nastavak rada pri izvođenju nepravilnog testnog slučaja samo poslije unosa lozinke.
  • Signali upozorenja: optički (promjena boje na zaslonu) i zvučni (zujalica). Vrijeme uključenja upozorenja može se individualno podesiti. Zvučne signale upozorenja moguće je po želji deaktivirati.
  • Stupanj zaštite IP40
  • Jezici: Njemački, engleski, španjolski, talijanski, francuski.
  • Tvorničke postavke: Moguće je vratiti na tvorničke postavke.
  • Prikaz verzije softvera sa serijskim brojem i datumom posljednjeg kalibriranja. Sljedeći datum za kalibriranje može se postaviti na uređaj za ispitivanje okretnog momenta.

Mjerne jedinice: Nm, lbfft, lbfin.

Prednost:

Pri korištenju uređaja za ispitivanje okretnog momenta u kombinaciji s HCT momentnim ključem:
  • Istovremeni prikaz očitanja mjernih vrijednosti momentnog ključa HCT i uređaja za ispitivanje okretnog momenta HCT na zaslonu uređaja za ispitivanje.
  • Prikaz i automatska procjena vršnih vrijednosti postignutih momentnim ključem HCT i uređajem za ispitivanje okretnog momenta HCT.
  • HCT momentni ključevi zaključani na temelju preopterećenja mogu se ponovno otključati pomoću uređaja za ispitivanje okretnog momenta. (Nakon aktivacije preporučuje se kalibriranje momentnih ključeva za HCT).

HCT – Hoffmann Group Connected Tools
Prednosti bežičnog prijenosa putem Bluetootha:
  • Jednostavan prijenos podataka: Na pritisak tipke rezultat mjerenja prenosi se izravno u aplikaciju na vašem osobnom računalu (npr. Excel ili Word) ili na vaš pametni telefon - nije potreban dongle.
  • Sloboda kretanja: Nema smetnji u vidu kabela za prijenos podataka.
  • Neovisnost o lokaciji: Mjerenja se mogu vršiti izravno na stroju i bežično prenositi u vašu aplikaciju.
  • Siguran prijenos podataka: Bez pogrešaka u očitavanju ili prijenosu - moguće uvezivanje većeg broja mjernih naprava.

Ažurirajte aplikaciju i Bluetooth firmware svojih HCT momentnih ključeva kako biste u potpunosti iskoristili prednosti!

GARANT aplikacijski firmware od verzije 3.37, Bluetooth firmware od verzije 0.95.
HOLEX aplikacijski firmware od verzije 1.1.10, Bluetooth firmware od verzije 1.3.6.

Funkcija:

IP40: Zaštićen od prodora stranih tijela s ⌀> 1 mm, međutim alate i žice treba držati podalje, a osim toga ne pruža zaštitu od vode.

Točnost:

U smjeru kazaljke na satu i suprotno od kazaljke na satu: +/- 1 %.

Opseg isporuke:

USB-C podatkovni kabel (1,8 m), napajanje, adapter prema državi (vrsta A, C, G i I), potvrda o sukladnosti. U stabilnom plastičnom koferu.
Uključujući nastavke za povećanje br. 649550 Gr. 1 (1/4 cola na 3/8 Col) i osovinu za povezivanje br. 650006 vel. 3.

Napomena:

Odgovarajući dodatni adapteri dostupni su pod br. 649550 i br. 650006.

Najnoviji softver uređaja može se opcionalno učitati na uređaj za ispitivanje putem Bluetootha pomoću besplatne aplikacije za pametni telefon kako bi se otključala buduća funkcionalna proširenja.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu