Pretvornik mjerene vrijednosti „FMT“ 150 Nm

Artikl br.: 654350 150
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 142,57 € kom.
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

maks. stezni moment (Nm) Cijena uklj. PDV
  • Smjer momenta: Pritezanje udesno
  • Točnost mjerenja momenta: ±0,5
  • Zapisnik o ispitivanju: Protokol proizvođača o ispitivanju

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

maskimalan okretni moment 150 Nm
Smjer momenta Pritezanje udesno
Točnost mjerenja momenta ±0,5 %
Zapisnik o ispitivanju Protokol proizvođača o ispitivanju
Mjerno područje 7,5 Nm - 150 Nm
Četverokutni prihvat 3/8 col; 1/2 col
Vrsta proizvoda Naprava za provjeru zakretnog momenta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 654350 150
EAN / GTIN 5060922233035
Broj proizvođača 50674.LOG

Opis

Izvedba:

  • Statički senzori s kablom (2 m) za izravan priključak na br. 654300 ili br. 654340 (automatsko prepoznavanje podataka za kalibriranje).
  • Izravno pričvršćivanje na radnu površinu s 3 vijka (nisu dio isporuke).

Opseg isporuke:

Uključuje UKAS kalibracijski certifikat, desno.
Do vel. 150 sa simulatorom uvrtanja vijka do provjere električnih i pneumatskih odvijača. U stabilnom plastičnom koferu.

Napomena:

Nije prikladan za udarni odvijač!