Pretvornik mjerene vrijednosti „FMT“ 1500 Nm

Artikl br.: 654350 1500
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

maks. stezni moment (Nm) Cijena uklj. PDV
  • Smjer momenta: Pritezanje udesno
  • Točnost mjerenja momenta: ±0,5
  • Zapisnik o ispitivanju: Protokol proizvođača o ispitivanju

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    maskimalan okretni moment 1.500 Nm
    Smjer momenta Pritezanje udesno
    Točnost mjerenja momenta ±0,5 %
    Zapisnik o ispitivanju Protokol proizvođača o ispitivanju
    Mjerno područje 30 Nm - 1.500 Nm
    Četverokutni prihvat 3/4 col; 1 col
    Vrsta proizvoda Naprava za provjeru zakretnog momenta

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 654350 1500
    EAN / GTIN 5060922233110
    Broj proizvođača 50676.LOG

    Opis

    Izvedba:

    • Statički senzori s kablom (2 m) za izravan priključak na br. 654300 ili br. 654340 (automatsko prepoznavanje podataka za kalibriranje).
    • Izravno pričvršćivanje na radnu površinu s 3 vijka (nisu dio isporuke).

    Opseg isporuke:

    Uključuje UKAS kalibracijski certifikat, desno.
    Do vel. 150 sa simulatorom uvrtanja vijka do provjere električnih i pneumatskih odvijača. U stabilnom plastičnom koferu.

    Napomena:

    Nije prikladan za udarni odvijač!

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu