Elektronički ispitivač za momentni ključ „TTT“

Artikl br.: 654340
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV
  • Smjer momenta: Pritezanje udesno
  • Točnost mjerenja momenta: ±0,5
  • Prihvat: RS232C sučelje
  • Zapisnik o ispitivanju: Protokol proizvođača o ispitivanju

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Smjer momenta Pritezanje udesno
Točnost mjerenja momenta ±0,5 %
Prihvat RS232C sučelje
Zapisnik o ispitivanju Protokol proizvođača o ispitivanju
Uređaj za prikaz širina 200 mm
Uređaj za prikaz visina 150 mm
Uređaj za prikaz dubina 180 mm
Težina 1 kg
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 2
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 CR2032
Vrsta proizvoda Naprava za provjeru zakretnog momenta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 654340
EAN / GTIN 5060922231284
Broj proizvođača 43228

Opis

Izvedba:

  • Robustno poliuretansko kućište za učvršćenje na stolu ili zidu.
  • LCD zaslon velikog formata.
  • Izravan odabir ispitnog postupka preko tipkovnice s piktogramom.
  • Sučelje za priključak vanjskog senzora. Pri primjeni senzora br. 654350 automatski se prepoznaje mjerni opseg i kalibracijske parametre.
  • Indikacija frekvencije kod ispitivanja pulsnih alata ili vijaka s kliznom spojkom.
  • Može se programirati ciljne zakretne momente s gornjom idonjom graničnom vrijednošću.
  • Serijsko sučelje za priključenje tiskača ili PC-ja.
  • Opskrba energijom: integrirani akumulator za ca. 16 sati rada neovisnog o električnoj mreži ili rad preko mreže na 230V.
  • Softver za kalibriranje TCS (besplatno dostupan nakon registracije na www.norbar.com/Support/Downloads/Software-Download).

Bez integriranog senzora, s priključkom za 3 vanjska senzora.

Prednost:

Fleksibilni sustav mjerenja s mogućnost proširivanja do 100.000 Nm. Izrazito jednostavno rukovanje.

Upotreba:

Kalibriranje momentnih odvijača sa skalom za podešavanje ili prikazom. Podešavanje i kalibriranje momentnih odvijača bez skale. Podešavanje i kalibriranje električnih ili pneumatskih odvijača s automatskim isključivanjem. Okretni ključevi ili odvijači mogu se ispitati s pomoću opcionalno dostupnih, vanjskih senzora do 100.000 Nm.

Opseg isporuke:

Uključuje UKAS certifikat o kalibriranju desno.

Napomena:

Nije prikladan za udarni odvijač!

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu